Beli jual pneumatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  2. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  3. 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp91.900

    3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  6. Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Mulai

    Rp479.900

    Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Deskripsi:
    Coupling 1/4 Male BSPP NBR Pom dengan spesifikasi ukuran 1/4 Inchi adalah kopling dari brand Parker untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Connection Thread Size (inch): 1/4
    • Connection Type: Male Thread - parallel
    • Diameter: 7 nom
    • Hex Size (mm): 21
    • Length (mm): 70.5
    • Color: Standard
    • Flow Rate (L/minute): 760
    • Material: POM
    • Maximum Operating Pressure (bar): 10
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Minimum Operating Temperature (°C): -20
    • Outside Diameter (mm): 26
    • Seal Material: NBR
    • Type: Coupling
    • Valve Included: Yes
    • Version: Double Shut-Off
  7. TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)
    atribut:
    • Material: Hose:Urethane
  8. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. Glade Matic Spray Refill
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Matic Spray Refill
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
  10. Crown Horeca Lemari Pemajang Bahan Salad
    Mulai

    Rp9.099.900

    Crown Horeca Lemari Pemajang Bahan Salad
    Deskripsi:
    Salad Showcase berfungsi untuk menaruh display salad, agar terlihat lebih menarik dan menambah nilai jual. Selain itu Salad ini sudah dilengkapi dengan beberapa panel seperti pengatur suhu, kelembapan udara, panel lampu Interior Showcase, rak yang bisa diatur dan yang terpenting desain showcase ini elegant. Salad Showcase VRX-1200 ini memiliki 5 Pan Quantity dengan skala suhu 0-100degree C dan kekuatan 250W.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 0 to +10
    • Ambient Temperature (N): 32
    • Power (W): 250
    • Refrigerant: R134a
    • Cooling Type: Static
    • Specification: with Pan
  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. HEAVYPACK Automatic Inflating Film Sealer
    Mulai

    Rp6.699.900

    HEAVYPACK Automatic Inflating Film Sealer
    Deskripsi:
    menjual Mesin Continuous Sealer with Gas Filling Heavypack DBF-1000, Mesin ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack. Dengan mesin ini, maka proses pembungkusan snack akan lebih mudah. Dilengkapi sistem Gas Filling yang berfungsi untuk mengisi udara di dalam kemasan. Sehingga kemasan akan menggembung seperti layaknya snack/chiki yang ada di pasaran.
    atribut:
    • Voltage (V): 110-220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 600
    • Machine Dimensions (mm): 925x400x305
    • Max. Loading (k): 3
    • Printing Type: Steel Wheel Printing
    • Sealing Width (mm): 6-12
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Working Speed (m/minute): 012
  13. KRISBOW Troli Koper
    Mulai

    Rp4.899.900

  14. Maspion Hair Dryer
    Mulai

    Rp109.900

    Maspion Hair Dryer
    Deskripsi:
    Pengarah angin dapat dilepas dengan mudahLubang angin masuk memiliki jaring-jaring yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, dan melindungi komponen bagian dalamTerdapat pilihan pengaturan panas yang mudah dioperasikanHembusan angin sejukDilengkapi gantung
Daftar Harga jual pneumatic Terbaru March 2026
Makita Pneumatic NailerRp949.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)Rp91.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp229.900
SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)Rp1.099.900
Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)Rp479.900
TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)Rp12.999.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
Glade Matic Spray RefillRp37.900
Crown Horeca Lemari Pemajang Bahan SaladRp9.099.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)